Półbuty ochronne IMPULSE grey Low ESD S1, rozmiar 45

Nr art.: 72245-45
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria IMPULSE
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Rozmiar UE 45
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Tworzywo sztuczne
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S1
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72245-45
EAN / GTIN 4030839261064
Numer producenta 72245-45
Numer L L00790 638
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero
  • Cordones de recambio incluidos
  • Sistema de cordones elásticos con bloqueo rápido

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "IMPULSE" Zobacz wszystkie