Szczypce czołowe tnące CombiCUT®, długość całkowita: 370mm

Nr art.: 722400 370
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Obcinaczka czołowa
Długość całkowita L 370 mm
Możliwość użycia do Drut (miękki); Drut (twardy)
Materiał specjalna stal narzędziowa
Ze sprężyną rozwierającą nie
Seria CombiCUT®
Oznaczenie producenta Bolzen-Vornschneider CombiCUT®
Położenie szczęk proste
Średnica maks., Drut (miękki) 7 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 4 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowana; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 722400 370
EAN / GTIN 4005887007896
Numer producenta 87433040
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Mocne szczypce czołowe z indukcyjnie hartowanymi, przesuniętymi w bok ostrzami. Regulacja noży nie jest konieczna. Kute ograniczniki zapobiegają przypadkowemu przegięciu dźwigni. Ramiona rurkowe lakierowane, z ergonomicznymi uchwytami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do obcinania wystających drutów równo z podłożem.

Materiał:

Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo.

Wskazówka:

Zamienne główki tnące tylko do modeli od 2004.