Cleşte cu tăiş frontal pentru bolţuri CombiCUT®, Lungimea totală: 370mm

Cod articol.: 722400 370
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte cu tăiş frontal
Lungimea totală L 370 mm
Recomandat pentru Sârmă (moale); Sârmă (tare)
Material oţel special pentru scule
Cu arc deschidere nu
Serie CombiCUT®
Denumirea producătorului Bolzen-Vornschneider CombiCUT®
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Diametru max., Sârmă (moale) 7 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 4 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Culoarea roşu; negru
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Suprafaţă vopsit
Procesul de fabricație Călit; Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 722400 370
EAN / GTIN 4005887007896
Număr producător 87433040
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Cleşte puternic cu tăişuri frontale călite prin inducţie, cu deplasare laterală. O corectare ulterioară a cuţitelor nu este necesară. Opritoarele forjate previn reglarea involuntară. Braţe tubulare vopsite, cu mânere ergonomice din material plastic.

Aplicaţie:

Pentru tăierea coplanară a sârmei expuse.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă.

Notă:

Cuţit de schimb disponibil doar pentru modelele începând cu anul 2004.