Čelní štípací kleště CombiCUT® na čepy, Celková délka: 370mm

Artiklové číslo: 722400 370
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čelní štípací kleště
Celková délka L 370 mm
Vhodné pro Drát (měkký); Drát (tvrdý)
Materiál speciální nástrojová ocel
S otevírací pružinou ne
Řada CombiCUT®
Označení výrobce Bolzen-Vornschneider CombiCUT®
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Průměr max., Drát (měkký) 7 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 4 mm
Typ kloubu Protažený kloub
Barva červená; Černá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Povrch lakované
Výrobní proces Kalené; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 722400 370
EAN / GTIN 4005887007896
Číslo výrobce 87433040
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Silné čelní štípací kleště s induktivně kalenými, stranově odsazenými břity. Není nutné nastavování nožů. Nože nastavitelné pomocí excentrických šroubů. Lakovaná ramena z trubek s plastovými rukojeťmi.

Použití:

K lícovanému stříhání přečnívajících drátů.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná.

Poznámka:

Náhradní nožová hlava k dostání pouze pro modely od 2004.