Kliješta za rezanje debele žice, čeona CombiCUT® 370 mm

Artikl br.: 722400 370
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 370 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 7 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 4 mm
Drška ergonomska plastična ručka.
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu, prednja oštrica induktivno kaljena
Materijal Specijalni alatni čelik
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 722400 370
EAN / GTIN 4005887007896
Broj proizvođača 87433040

Opis

Izvedba:

Snažna klješta s induktivno kaljenim, bočno zamaknutim oštricama. Nije potrebno namještanje noževa. Kovani graničnici sprječavaju nenamjerno pomicanje. Lakirani cjevaste drške s ergonomskim plastičnim ručkama.

Upotreba:

Za sigurno rezanje neiskorištenih dijelova žice.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan u kalupu.

Napomena:

Rezervna glava može se dobiti samo za modele od 2004.