{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 1 200 W | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Maks. średnica narzędzia polerskiego | 230 mm | |
| Min. prędkość obrotowa | 500 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 1 500 min-1 | |
| Gwint przyłączający | M14 | |
| Moc przekazywana | 750 W | |
| Cechy szczególne | System antywibracyjny; bezstopniowa regulacja liczby skoków; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu | |
| Rodzaj produktu | Polerki | |
| Masa całkowita | 2,5 kg |
| Numer artykułu | 72214850010 | |
| EAN / GTIN | 4014586862712 | |
| Numer producenta | 72214850010 | |
| Numer L | L00030 280 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |