Leštička lodí - WPO 14-15 E Marine leštící sada

Artiklové číslo: 72214850010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka kabelu 4 m
Příkon 1 200 W
Obal plastový kufr
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr lešticího nástroje max. 230 mm
Otáčky min. 500 min-1
Otáčky max. 1 500 min-1
Připojovací závit M14
Odevzdaný výkon 750 W
Zvláštní znaky Antivibrační systém; blokování opakovaného rozběhu; plynulá regulace zdvihů; pozvolný rozběh
Druh produktu Lesticka
Hmotnost celkem 2,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72214850010
EAN / GTIN 4014586862712
Číslo výrobce 72214850010
L-číslo L00030 280
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Leštička na lodě
  • Leštící sada WPO 14-15 E Marine
  • Leštící sada pro údržbu lodí

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 1 200 W
  • výkon 750 W
  • volnoběžné otáčky 500 - 1 500 1/min
  • lešticí nástroj Ø 230 mm
  • montážní závit M 14
  • kabel se zástrčkou 4 m
  • hmotnost podle EPTA 2,50 kg

Výhoda:

  • Ideální rozsah otáček s plynulou regulací otáček pro profesionální povrchovou úpravu lodí
  • Nejvyšší stabilita otáček při jakémkoli zatížení v celém rozsahu nastavení díky mechanické redukci ve spojení s vysoce výkonným motorem FEIN
  • Speciální systémové příslušenství pro účinnou přípravu použitých nátěrů, nových nátěrů a vysoce odolných nátěrů proti poškrábání, jakož i pro čištění, broušení a leštění povrchů lodí a gelových nátěrů.
  • Komfortní nastavení otáček
  • Žádné zahřívání při nepřetržitém používání
  • Vynikající ergonomie díky kapotáži rukojeti
  • Zámek vřetena
  • Ovládání pravou i levou rukou
  • Ochrana proti opětovnému spuštění.
  • Měkký start
  • Samočinné vypínání uhlíkových kartáčů
  • Konvertibilní na rotační brusku s odsávací kapotáží a brusným kotoučem
  • Široká nabídka příslušenství
  • Stroj je k dispozici také bez příslušenství (7 221 48)

Rozsah dodávky:

  • 1 antivibrační rukojeť
  • 1 kryt rukojeti
  • 1 podložka s háčkem a smyčkou (Ø 170 mm)
  • 1 leštící houba (Ø 195 mm)
  • 1 jehněčí vlna (ve tvaru kapoty, Ø 235 mm)
  • 1 odsávací kryt
  • 1 brusný talíř Ø 150 mm
  • 2 brusná rouna proti znečištění
  • 1 štětinové rouno
  • 2 brusné listy, každý Ø 150 mm, perforované (K 80, 150, 180)
  • 1 plastový kufřík na nářadí