Lucidatrice per barche,Set Marine WPO 14-15 E

Codice art.: 72214850010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lucidatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 72214850010
EAN / GTIN 4014586862712
Codice del produttore 72214850010
Numero-L L00030 280

Descrizione

Descrizione:

  • Lucidatrice per barche,Set Marine WPO 14-15 E,Set di lucidatura per la manutenzione di imbarcazioni

Proprietà:

  • Ingresso nominale 1 200 W
  • potenza di uscita 750 W
  • velocità minima 500 - 1 500 1/min
  • utensile di lucidatura Ø 230 mm
  • filettatura di montaggio M 14
  • cavo con spina 4 m
  • peso secondo EPTA 2,50 kg

Vantaggi:

  • Gamma di velocità ideale con regolazione continua del numero di giri per il trattamento professionale delle superfici delle imbarcazioni
  • Massima stabilità del numero di giri con qualsiasi carico su tutto il campo di regolazione grazie alla riduzione meccanica del cambio in combinazione con il motore ad alte prestazioni FEIN
  • Accessorio di sistema speciale per la preparazione efficace di vernici usate, vernici nuove e vernici altamente resistenti ai graffi, nonché per la pulizia, la levigatura e la lucidatura delle superfici delle imbarcazioni e dei rivestimenti in gelcoat. Comoda regolazione del numero di giri
  • nessun riscaldamento durante l'uso continuo
  • eccellente ergonomia grazie al cofano dell'impugnatura
  • blocco del mandrino
  • comando a destra e a sinistra
  • protezione contro il riavvio
  • avviamento morbido
  • spazzole di carbone autospegnenti
  • trasformabile in levigatrice rotativa con cofano di aspirazione e disco abrasivo
  • vasta gamma di accessori
  • macchina disponibile anche senza accessori (7 221 48)

Fornitura:

  • 1 impugnatura antivibrazione
  • 1 cuffia con impugnatura
  • 1 platorello con bardana (Ø 170 mm)
  • 1 spugna di lucidatura (Ø 195 mm)
  • 1 lana d'agnello (a forma di cuffia, Ø 235 mm)
  • 1 cuffia di aspirazione
  • 1 platorello Ø 150 mm
  • 2 veli di levigatura per antivegetativa
  • 1 vello di setola
  • 2 fogli di levigatura ciascuno Ø 150 mm, perforati (K 80, 150, 180)
  • 1 valigetta in plastica per attrezzi

Prodotti correlati

Accessori