Wheel with pneumatic tyre

Nr art.: 72125G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość piasty 75 mm
Średnica otworu 25 mm
Ułożyskowanie koła Łożysko rolkowe
Kolor szare
Rodzaj produktu Promień
Średnica zewnętrzna koła/rolki 400 mm
Szerokość koła/rolki 100 mm
Materiał koła/rolki Opony pneumatyczne
Kolor ogumienia czarny
Materiał felgi z tworzywa sztucznego
Nośność sztuki 420 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72125G
EAN / GTIN 4017976721187
Numer producenta 72125G
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Wheels with black pneumatic tyres, wheel rims of fibreglass-reinforced plastic, hubs with roller bearings.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 420
  • Wheel size (mm): 400 x 100
  • Tyres: Zig zag 4 PR
  • Rim: plastic grey
  • Bearing: roller bearing
  • Length of hub (mm): 75 displaced
  • Bore-Ø (mm): 25