{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka náboje | 75 mm | |
| Průměr otvoru | 25 mm | |
| Ložisko kola | Válečkové ložisko | |
| Barva | šedá | |
| Druh produktu | Kolo | |
| Vnější průměr kola/válečku | 400 mm | |
| Šířka kola/válečku | 100 mm | |
| Materiál kola/válečku | Vzduchem plněné pneumatiky | |
| Barva pneumatik | černá | |
| Materiál ráfek | plast | |
| Nosnost na kus | 420 kg |
| Katalogové číslo | 72125G | |
| EAN / GTIN | 4017976721187 | |
| Číslo výrobce | 72125G | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |