{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime butuc | 75 mm | |
| Diametru alezaj | 25 mm | |
| Rulmentul roții | Rulmenți cu role | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Roată | |
| Diametru exterior roată/rolă | 400 mm | |
| Lățime roată/rolă | 100 mm | |
| Material roată/rolă | Echipare cu anvelope | |
| Culoare anvelopă | negru | |
| Material jantă | plastic | |
| Capacitate portantă per bucată | 420 kg |
| Cod articol | 72125G | |
| EAN / GTIN | 4017976721187 | |
| Număr producător | 72125G | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |