Szczypce do obejm, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 719975 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Szczypce do obejm z taśmy sprężystej
Długość całkowita L 250 mm
Materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 14
Ze sprężyną rozwierającą nie
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja 2K
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Właściwości Szczęki obrotowe
Powierzchnia Powierzchnia czerniona
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Masa całkowita 340 g
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719975 250
EAN / GTIN 4003773078517
Numer producenta 85 51 250 C
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Na bazie odkuwanych matrycowo szczypiec do instalacji wodnych Cobra® z możliwością precyzyjnej regulacji. Ze specjalnymi szczękami do samozaciskowych obejm do węży. Szczęki obracane o 360° . Szczypce atramentowane na czarno.

Zaleta:

Mały nakład siły dzięki odpowiedniemu przełożeniu dźwigniowemu.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego rozłączania i zamykania obejm do węży typu Clic oraz do ostrożnego wyciągania węży za pomocą uzębionych szczęk.