{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Kleště na páskové pružinové spony | |
| Celková délka L | 250 mm | |
| Materiál | Chromvanadiová elektroocel | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Počet zářezů jemné nastavení | 14 | |
| S otevírací pružinou | ne | |
| Barva | červená; Černá | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plastové opláštění | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Vlastnosti | Čelisti otočné | |
| Povrch | Atramentováno | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Hmotnost celkem | 340 g | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 719975 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773078517 | |
| Číslo výrobce | 85 51 250 C | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |