{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Pinces pour colliers autoserrants | |
| Longueur totale L | 250 mm | |
| Matériau | acier électrique au chrome-vanadium | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Avec ressort d’ouverture | non | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Exécution | 2K | |
| Matériau, poignée | gaine en plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Caractéristiques | mâchoires pivotantes | |
| Surface | brunissage à froid | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Poids total | 340 g | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 719975 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773078517 | |
| Réf. fabricant | 85 51 250 C | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |