Replės sąvaržoms, Visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 719975 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva juoda
Žiaunų / veržliarakčių modelis dantyt.
Tinka užspaudžiami žarnų spaustukai
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Žarnų sąvaržų replės
Savybės žiaunos sukamos
Apdirbama medžiaga chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
Paviršius su antikorozine danga
Gamybos metodas grūdint. alyva; kaldint. štampuojant
Visas ilgis L 250 mm
Bendras svoris 340 g
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 719975 250
EAN / GTIN 4003773078517
Gamintojo numeris 85 51 250 C
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Vamzdinių replių Cobra® su reguliuojamu fiksatoriumi, kaldintų štampuojant, pagrindu. Specialios žiaunos, prilaikančios žarnų sąvaržas bet kurioje padėtyje, žiaunas galima pasukti 360°. Replės, dengtos juoda antikorozine danga,

Privalumai:

Reikalauja mažai jėgos dėl svirties transformavimo.

Paskirtis:

Saugiam Clic žarnų sąvaržų nuėmimui ir uždėjimui, bei atsargiam žarnų nuėmimui.