Tarkkuuslukkorengaspihdit A31

Tuote nro.: 719890 A31
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Ulkorengas, kulma

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö Lukkorengaspihdit Ulkorengas, kulma
Kokonaispituus 210 mm
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on 40 mm - 100 mm
Kärjen ⌀ 2,3 mm
Standardi DIN 5254 B
Muoto B
Leukamalli 90° taivutettu
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine erikoisterästä
Pinta harmaaksi fosfatoidut
äärirajoitin ei
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi kyllä
Kahvassa lukituslaite ei
Vaihdettava kärki ei
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 719890 A31
EAN / GTIN 4003773048848
Valmistajan numero 49 21 A31

Kuvaus

Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihtirunkoon.
Harmaaksi fosfatoidut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat. Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi.
Muoto B − taivutetut leuat 90°.

Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5254 A ja B − ulkopuolisille lukkorenkaille.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin