Kleště na pojistné kroužky, Typ: J51

Artiklové číslo: 719795 J51
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
jednotlivý díl
Materiál
Válcovaná ocel
Průměr hrotu
3,5 mm
Celková délka L
590 mm
Norma
DIN 5256
Vlastnosti
Hroty výměnné; zajišťovací zařízení
Označení výrobce
Sicherungsringzange, Typ: J51
Tvar čelistí/svěrné čelisti
Taivutetut
Poloha čelisti/svěrné čelisti
zalomené
Úhel, zalomené
90 stupně
Tvar hrotu
Ostré
Materiál hrot
Speciální ocel
Vhodné pro
Vnitřní pojistné kroužky
Průměr min., Vnitřní pojistné kroužky
122 mm
Průměr max., Vnitřní pojistné kroužky
300 mm
Typ kloubu
Protažený kloub
Tvar, DIN 5256
typ D
Barva
Černá
Materiál, rukojeť
ocel
Druh produktu
Kleště na pojistné kroužky
Povrch
s práškovým lakem
Výrobní proces
Kalené v olejové lázni
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719795 J51
EAN / GTIN 4003773024958
Číslo výrobce 44 20 J51
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Rukojeti z ocelového plechu s aretací.
S nasazenými přesnými špičkami.
Tvar D – zalomené čelisti o 90°.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10-krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5256 C a D − na vnitřní pojistné kroužky.