{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | pièce unique | |
| Matériau | acier laminé | |
| Diamètre pointe | 3,5 mm | |
| Longueur totale L | 590 mm | |
| Norme | DIN 5256 | |
| Caractéristiques | pointes interchangeables; dispositif de blocage | |
| Référence fabricant | Sicherungsringzange, Typ: J51 | |
| Forme mors/mâchoire | courbé | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Equerre, avec coude | 90 degrés | |
| Forme pointe | forme pointue | |
| Matériau pointe | acier spécial | |
| Pour | Circlips intérieurs | |
| Diamètre min., Circlips intérieurs | 122 mm | |
| Diamètre max., Circlips intérieurs | 300 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Type, DIN 5256 | type D | |
| Couleur | noir | |
| Matériau, poignée | acier | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Surface | revêtement par poudre | |
| Procédé de fabrication | trempage à l’huile | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 719795 J51 | |
| EAN / GTIN | 4003773024958 | |
| Réf. fabricant | 44 20 J51 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |