Microvil small-surface roller, core Ø 17 mm, thermofused. Very short pile. For wood and floor coatings, glazes and wood opaque paints, parquet varnishes, oils and water-based acrylic/PU paints. 10 cm, blister pack of 10 pieces

Nr art.: 717510000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 100 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Białe Biały perłowy
Kolor Białe
Podłoże ścierniwa Filc
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Średnica otworu 17 mm
Opis kształtu Kształt walcowy zaokrąglony
Materiał Mikrowłókna
Materiał do obróbki tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu Wałek polerski
Zawartość 10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 717510000
EAN / GTIN 4013307788904
Numer producenta 717510000
Numer L L01876 100087
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Opis:

Short-pile, woven microfibre plush based on a polyester continuous fibre. Dense plush with a high density and particularly high material absorption. Uniform ink absorption and excellent material release for parquet coatings, oils and water-soluble coating