{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, weiß | Perlweiß | |
| Farbe | weiß | |
| Schleifmittelunterlage | Filz | |
| Feinheitsgrad | sehr fein | |
| Durchmesser Bohrung | 17 mm | |
| Formbeschreibung | Walzenrund | |
| Material | Mikrofaser | |
| Werkstoffeignung | Kunststoff | |
| Produktart | Polierwalze | |
| Inhalt | 10 |
| Artikelnummer | 717510000 | |
| EAN / GTIN | 4013307788904 | |
| Herstellernummer | 717510000 | |
| L-Nummer | L01876 100087 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |