Rodillo Microvil de superficie pequeña, núcleo Ø 17 mm, termofundido. Pila muy corta. Para revestimientos de madera y suelos, esmaltes y pinturas opacas para madera, barnices para parquet, aceites y pinturas acrílicas/PU a base de agua. 10 cm, blíste

Número de artículo: 717510000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, blanco Blanco perla
Color blanco
Soporte del abrasivo Fieltro
Grado de finura muy fino/a
Diámetro perforación 17 mm
Descripción de la forma Forma esferocilíndrica
Material Microfibra
Aptitud del material Plástico
Tipo de producto Cilindro de pulido
Contenido 10

Identificación y clasificación

Número de artículo 717510000
EAN / GTIN 4013307788904
Número del fabricante 717510000
Número L L01876 100087
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Peluche de microfibra tejida de pelo corto a base de fibra continua de poliéster. Peluche denso con una alta densidad y una absorción de material particularmente alta. Absorción uniforme de tinta y excelente liberación de material para revestimientos de p