{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Szczypce dla mechaników | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony | |
| Kształt szczęk | Kształt owalny | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 40 stopni | |
| Długość szczęk | 73 mm | |
| Szerokość szczęk | 17,5 mm | |
| Wykonanie szczęk | szorstkie | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | nie | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Materiał | Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Masa całkowita | 200 g | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 716700 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773043669 | |
| Numer producenta | 38 25 200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |