{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Cleşte pentru mecanic | |
| Material | Oţel electric crom-vanadiu | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 73 mm | |
| Suprafaţă | cromat; polizat | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Culoarea | albastru; roşu | |
| Forma fălcilor/gura | Oval; ascuţită; curbată | |
| Unghi, îndoită | 40 grad | |
| Execuția obrajilor/gurii | șlefuit | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Execuție | 2K | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN ISO 5745 | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 716700 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773043669 | |
| Număr producător | 38 25 200 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |