• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kleště pro mechaniky chromované zaoblené špičaté, vyhnuté o 40°, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 716700 200
Sleva
809,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Kleště pro mechaniky
Materiál Chromvanadiová elektroocel
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Celková délka L 200 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 73 mm
Povrch chromované; leštěné
S otevírací pružinou ano
Tvar čelistí/svěrné čelisti Oválná; Taivutetut; ostré
Úhel, zalomené 40 stupně
Provedení čelistí/svěrné čelisti zdrsněno
Typ kloubu Protažený kloub
Barva Modrá; červená
Provedení 2složkové
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5745
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 716700 200
EAN / GTIN 4003773043669
Číslo výrobce 38 25 200
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Silné, dlouhé čelisti, na vnitřní straně zdrsněné. Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.