• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Pince de mécanicien, chromée Pointue-ovale, coudée à 40°, Longueur totale: 200mm

Réf.: 716700 200
Remise
35,70 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de pince Pinces de mécanicien
Matériau acier électrique au chrome-vanadium
Position mors/mâchoire avec coude
Longueur totale L 200 mm
Longueur mors/mâchoire 73 mm
Surface avec chromage; avec polissage
Avec ressort d’ouverture oui
Forme mors/mâchoire Pointe; courbé; forme ovale
Equerre, avec coude 40 degré
Exécution des mors/mâchoires type rugueux
Type d’articulation charnière entrepassée
Couleur bleu; Rouge
Exécution 2K
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à becs plats/Pince à becs ronds
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Norme DIN ISO 5745
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 716700 200
EAN / GTIN 4003773043669
Réf. fabricant 38 25 200
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Mâchoires longues et puissantes, intérieur rugueux. Pince chromée, branches avec gaine bi-matière.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.