Fixed-wheel castors

Nr art.: 71622
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Ułożyskowanie koła Łożysko kulkowe zwykłe
Typ rolek Koło stałe
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 165 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Materiał felgi z tworzywa sztucznego
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 135 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71622
EAN / GTIN 4017976716220
Numer producenta 71622
Numer L L90080 1033
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Casings made of steel sheet, galvanized. Plastic rims, hubs with ball bearing and thread protection. Very low starting, rolling and swivelling resistance. Wheels non-marking (trackless).

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 135
  • Wheel size (mm): 125 x 32
  • Tyres: TPE
  • Effective height (mm): 165
  • Mounting plate (mm): 105 x 80
  • Screw hole distances (mm): 80/76 x 60
  • Screw hole-Ø (mm): 9