• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Bockrolle

Artikel-Nr.: 71622

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Radlagerung Rillenkugellager
Rollenart Bockrolle
Befestigungsart geschraubt
Bauhöhe 165 mm
Produktart Rolle
Durchmesser außen Rad/Rolle 125 mm
Breite Rad/Rolle 32 mm
Material Rad/Rolle TPE
Laufbelag spurlos ja
Material Felge Kunststoff
Einsatzbereich Transportwagen
Tragfähigkeit im Satz 135 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71622
EAN / GTIN 4017976716220
Herstellernummer 71622
L-Nummer L90080 1033
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend (spurlos).

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 135
  • Radgröße (mm): 125 x 32
  • Bereifung: TPE
  • Bauhöhe (mm): 165
  • Anschraubplatte (mm): 105 x 80
  • Schraubloch-Abstände (mm): 80/76 x 60
  • Schraubloch-Ø (mm): 9