Roue fixe à bandage TPE

Réf.: 71622
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Position des roues roulements rainurés à billes
Type de roulette roulettes fixes
Type de fixation vissage
Hauteur 165 mm
Type de produit rôle
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 32 mm
Matériau roue/roulette TPE
Bandage ne laissant pas de traces oui
Matériau jante plastique
Domaine d’utilisation chariots de transport
Charge admissible dans le jeu 135 kg

Identification et classification

Référence article 71622
EAN / GTIN 4017976716220
Réf. fabricant 71622
Article hors catalogue L90080 1033
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

125 x 32 mm. Armature en tôle d'acier galvanisée. Roue à bandage TPE (Élastomère thermoplastique) équipée de pare-fils, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement silencieux sur sols plats, peu de résistance au déplacement et à la rotation. Bandage non traçant.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 135
  • Roues (mm): 125 x 32
  • Type de pneu: TPE
  • Hauteur (mm): 165
  • Platine (mm): 105 x 80
  • Dis. Entre perforations (mm): 80/76 x 60
  • Perforations (mm): 9