Swivel castors

Nr art.: 71603
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Ułożyskowanie koła Łożysko kulkowe zwykłe
Typ rolek Koła skrętne
Sposób mocowania przykręcane
Szerokość płyty do przykręcania 135 mm
Głębokość płyty do przykręcania 110 mm
Rozstaw otworów na śruby 105 mm; 75 mm; 80 mm
Średnica otworu na śrubę 11 mm
Wysokość 196 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Materiał felgi z tworzywa sztucznego
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 200 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71603
EAN / GTIN 4017976716039
Numer producenta 71603
Numer L L90080 1133
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Casings made of steel sheet, galvanized. Plastic rims, hubs with ball bearing and thread protection. Very low starting, rolling and swivelling resistance. Wheels non-marking (trackless).

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 200
  • Wheel size (mm): 160 x 40
  • Tyres: TPE
  • Effective height (mm): 196
  • Mounting plate (mm): 135 x 110
  • Screw hole distances (mm): 105 x 75/80
  • Screw hole-Ø (mm): 11