Ruota girevole

Codice art.: 71603
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Cuscinetto della ruota Cuscinetto a sfera a gola profonda
Tipo di rotella Ruota piroettante
Tipo di fissaggio es. avvitata
Larghezza piastra di fissaggio 135 mm
Profondità piastra di fissaggio 110 mm
Distanza dei fori delle viti 105 mm; 75 mm; 80 mm
Diametro del foro della vite 11 mm
Altezza di ingombro 196 mm
Tipo di prodotto Rotolo
Diametro esterno ruota/rullo 160 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Materiale cerchione plastica
Campo di impiego carrelli
Portata in set 200 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71603
EAN / GTIN 4017976716039
Codice del produttore 71603
Numero-L L90080 1133
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Involucro in lamiera di acciaio zincato. Ruote con gomme in TPE (elastomero termoplastico). Cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda e parafili. pochissima resistenza durante avviamento, scorrimento e orientamento. Le gomme non lasciano segni (antitraccia).

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 200
  • Dimensione ruota (mm): 160 x 40
  • Gomme: TPE
  • Altezza struttura (mm): 196
  • Piastra avvitabile (mm): 135 x 110
  • Distanza tra i fori delle viti (mm): 105 x 75/80
  • Ø dei fori della vite (mm): 11