{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rodamiento de rueda | Rodamiento ranurado de bolas | |
| Tipo de rueda | Rueda orientable | |
| Tipo de fijación | con atornillado | |
| Anchura de la placa atornillada | 135 mm | |
| Profundidad de la placa atornillada | 110 mm | |
| Distancias de orificios de atornillado | 105 mm; 75 mm; 80 mm | |
| Diámetro del orificio de atornillado | 11 mm | |
| Altura de construcción | 196 mm | |
| Tipo de producto | Rol | |
| Diámetro exterior rueda | 160 mm | |
| Anchura rueda | 40 mm | |
| Material rueda | TPE | |
| Superficie de rodadura sin huella | sí | |
| Material llanta | plástico | |
| Intervalo de empleo | carro transportador | |
| Capacidad de carga en juego | 200 kg |
| Número de artículo | 71603 | |
| EAN / GTIN | 4017976716039 | |
| Número del fabricante | 71603 | |
| Número L | L90080 1133 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |