Szczypce precyzyjne, chromowane płaskie, szerokie, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 715500 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
133 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Feinmechanikerzange verchromt flach-breit
Typ szczypiec Szczypce precyzyjne dla mechaników
Kolor Czerwony; Srebrna
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 27 mm
Szerokość szczęk 12,5 mm
Wykonanie szczęk Bardzo smukłe; wersja gładka
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Ze sprężyną rozwierającą zak
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 9655
Długość całkowita L 125 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 715500 125
EAN / GTIN 4003773043638
Numer producenta 37 13 125
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Krótkie, smukłe szczęki, od wewnątrz gładkie. Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 9655.

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.