Alicates para mecánico de precisión cromados planos y anchos, Longitud total: 125mm

Número de artículo: 715500 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
132 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Feinmechanikerzange verchromt flach-breit
Tipo de alicates Alicates para mecánico de precisión
Color rojo; plateado
Forma mordazas / boca Forma plana-redonda
Posición mordazas / boca recta
Longitud mordazas / boca 27 mm
Anchura de mordazas/boca 12,5 mm
Versión mordaza/boca Extrafino/a; forma lisa
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates planos / redondos
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma DIN ISO 9655
Longitud total L 125 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 715500 125
EAN / GTIN 4003773043638
Número del fabricante 37 13 125
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Con mordazas delgadas y cortas, lado interior liso. Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN ISO 9655

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.