Klešče za finomehanike, kromirane ploščate-široke 125 mm

Št. art.: 715500 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 125 mm
Dolžina čeljusti 27 mm
Oblika čeljusti ploščate-široke, ravne
Standard DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti znotraj gladke
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina kromirane
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 715500 125
EAN/GTIN 4003773043638
Številka proizvajalca 37 13 125

Opis

Izvedba:

Zelo tanki in vitki čeljusti, notranja stran gladka. Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 9655

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.