Cleşte de precizie, cromat plat-lat, Lungimea totală: 125mm

Cod articol.: 715500 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Feinmechanikerzange verchromt flach-breit
Tip clește Cleşte de precizie
Culoarea roşu; argintiu
Forma fălcilor/gura Plat-rotund
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea fălcilor/gurii 27 mm
Lăţime fălci/gură 12,5 mm
Execuția obrajilor/gurii Foarte subţire; lis
Tip de îmbinare Articulaţie intercalată
Cu arc deschidere Da
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Material Oţel electric crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 9655
Lungimea totală L 125 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 715500 125
EAN / GTIN 4003773043638
Număr producător 37 13 125
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cu fălci scurte, subţiri, suprafaţă interioară netedă. Cleşte cromat, mâner îmbrăcat în plastic.

Standard:

DIN ISO 9655

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.