kółko z hamulcem

Nr art.: 71525
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Ułożyskowanie koła Łożysko rolkowe
Typ rolek Koło stałe
Hamulec ustalający nie
Sposób mocowania przykręcane
Szerokość płyty do przykręcania 135 mm
Głębokość płyty do przykręcania 110 mm
Rozstaw otworów na śruby 105 mm; 75 mm; 80 mm
Średnica otworu na śrubę 11 mm
Wysokość 250 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 220 mm
Szerokość koła/rolki 70 mm
Materiał koła/rolki Opony pneumatyczne
Kolor ogumienia czarny
Materiał felgi z blachy stalowej
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 150 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71525
EAN / GTIN 4017976715254
Numer producenta 71525
Numer L L90080 214
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, koła z czarnymi oponami pneumatycznymi na felgach z blachy stalowej, piasty na łożyskach rolkowych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 150
  • Rozmiar koła (mm): 220 × 70
  • Opony: powietrze
  • Wysokość zabudowy (mm): 250
  • Płyta mocowana śrubami (mm): 135 × 110
  • Odległości między otworami (mm): 105 x 75/80
  • Ø otworu pod śrubę (mm): 11