Ruota fissa

Codice art.: 71525
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Cuscinetto della ruota Cuscinetto a rulli
Tipo di rotella Ruota fissa
Freno di stazionamento no
Tipo di fissaggio es. avvitata
Larghezza piastra di fissaggio 135 mm
Profondità piastra di fissaggio 110 mm
Distanza dei fori delle viti 105 mm; 75 mm; 80 mm
Diametro del foro della vite 11 mm
Altezza di ingombro 250 mm
Tipo di prodotto Rotolo
Diametro esterno ruota/rullo 220 mm
Larghezza ruota/rullo 70 mm
Materiale ruota/rullo Pneumatici
Colore pneumatico nero
Materiale cerchione lamiera di acciaio
Campo di impiego carrelli
Portata in set 150 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71525
EAN / GTIN 4017976715254
Codice del produttore 71525
Numero-L L90080 214
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Involucro in lamiera di acciaio zincata, ruote con gomme ad aria nere su cerchioni in lamiera di acciaio, mozzi con cuscinetti a rulli.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 150
  • Dimensione ruota (mm): 220 x 70
  • Gomme: Gomme ad aria
  • Altezza struttura (mm): 250
  • Piastra avvitabile (mm): 135 x 110
  • Distanza tra i fori delle viti (mm): 105 x 75/80
  • Ø dei fori della vite (mm): 11