{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Rulmentul roții | Rulmenți cu role | |
| Tipul de rolă | Role fixe | |
| Frână | nu | |
| Tip de fixare | înşurubat | |
| Lățime placă înșurubată | 135 mm | |
| Adâncime placă înșurubată | 110 mm | |
| Distanța dintre orificiile pentru șuruburi | 105 mm; 75 mm; 80 mm | |
| Diametru orificiu șurub | 11 mm | |
| Înălţimea constructivă | 250 mm | |
| Tip produs | Rolă | |
| Diametru exterior roată/rolă | 220 mm | |
| Lățime roată/rolă | 70 mm | |
| Material roată/rolă | Echipare cu anvelope | |
| Culoare anvelopă | negru | |
| Material jantă | tablă de oţel | |
| Domeniu de utilizare | cărucior pentru transport | |
| Capacitate portantă setată | 150 kg |
| Cod articol | 71525 | |
| EAN / GTIN | 4017976715254 | |
| Număr producător | 71525 | |
| L-Număr | L90080 214 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |