Pevné kolečko

Artiklové číslo: 71525
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Ložisko kola Válečkové ložisko
Typ válečků Pevné kolečko
Zajišťovací brzda ne
Způsob upevnění šroubované
Šířka desky k přišroubování 135 mm
Hloubka desky k přišroubování 110 mm
Rozteče děr na šrouby 105 mm; 75 mm; 80 mm
Průměr děr na šrouby 11 mm
Konstrukční výška 250 mm
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 220 mm
Šířka kola/válečku 70 mm
Materiál kola/válečku Vzduchem plněné pneumatiky
Barva pneumatik černá
Materiál ráfek ocelový plech
Rozsah použití přepravní vozík
Nosnost v sadě 150 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71525
EAN / GTIN 4017976715254
Číslo výrobce 71525
L-číslo L90080 214
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Skříň z pozinkovaného ocelového plechu, kola s černými pneumatikami na ráfcích z ocelového plechu, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 150
  • Velikost kol (mm): 220 x 70
  • Pneumatiky: vzduchové
  • Celková výška (mm): 250
  • Šroubová deska (mm): 135 x 110
  • Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 105 x 75/80
  • Ø otvoru pro šroub (mm): 11