Step blocks, wide

Nr art.: 71506
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zmiana wysokości na jeden obrót śruby 7,5 mm
Najwyższa wysokość podpory 140 mm
Najniższa wysokość podpory 102,5 mm
Długość podstawy 100 mm
Szerokość podstawy 90 mm
Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71506
EAN / GTIN 4020772071509
Numer producenta 71506
Numer L L30130 122
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stair trestles, wide, with clamping steps of 7.5 mm height difference each. Machine casting, painted. Floor space and stairs face-milled.

Cecha szcz.:

  • Size: 140
  • H min: 102.5 mm
  • H max.: 140 mm
  • A: 100.0
  • B1: 90
  • B2: 80
  • Weight: 3450 g