Caballetes de escalera, anchos

Número de artículo: 71506
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Regulación de altura por vuelta de husillo 7,5 mm
Altura máxima de asiento 140 mm
Altura mínima de asiento 102,5 mm
Superficie de la base longitud 100 mm
Superficie de la base anchura 90 mm
Tipo de producto Soporte atornillado

Identificación y clasificación

Número de artículo 71506
EAN / GTIN 4020772071509
Número del fabricante 71506
Número L L30130 122
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Caballetes de escalera, anchos, con pasos de sujeción de 7,5 mm de diferencia de altura cada uno. Máquina de fundición, pintado. Espacio en el suelo y escaleras fresadas.

Característica:

  • Tamaño: 140
  • H min: 102,5 mm
  • H max.: 140 mm
  • A: 100,0
  • B1: 90
  • B2: 80
  • Peso: 3450 g