Stopnice, široko

Št. art.: 71506
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nastavljanje višine na en vrtljaj vretena 7,5 mm
Maksimalna podložna višina 140 mm
Minimalna podložna višina 102,5 mm
Dolžina osnovne ploskve 100 mm
Širina osnovne ploskve 90 mm
Vrsta izdelka podpora z vijakom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 71506
EAN/GTIN 4020772071509
Številka proizvajalca 71506
L-število L30130 122
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stopnice so široke, z vpenjalnimi koraki po 7,5 mm višinske razlike. Strojno litje, pobarvano. Površina tal in stopnic z rezkanjem.

Lastnosti:

  • Velikost: 140
  • H min: 102,5 mm
  • H maks: 140 mm
  • A: 100,0
  • B1: 90
  • B2: 80
  • Masa: 3450 g