Step blocks

Nr art.: 71373
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor szare
Wys. całkowita 95 mm
Długość korpusu 95 mm
Szerokość korpusu 55 mm
Masa 1,6 kg
Materiał żeliwo
Powierzchnia lakierowany; wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu Imadła

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71373
EAN / GTIN 4020772071370
Numer producenta 71373
Numer L L30130 716
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stair trestles, with clamping steps of 7.5 mm height difference each. Machine casting, painted. Floor space and stairs face-milled.

Cecha szcz.:

  • Size: 95
  • H min: 57.5 mm
  • H max.: 95 mm
  • A: 95.0
  • B1: 55
  • B2: 50
  • Weight: 1600 g