Lépcsõs blokkok

Cikkszám: 71373
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 71373
EAN / GTIN 4020772071370
Gyártó száma 71373
L-szám L30130 716
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Lépcsők, egyenként 7,5 mm-es magasságkülönbséggel. Gépöntés, festett. Padlótér és lépcsők homlokzattal.

Jellemző:

  • Méret: 95
  • H min: 57,5 mm
  • H max: 95 mm
  • A: 95,0
  • B1: 55
  • B2: 50
  • Súly: 1600 g