Trestles de scări

Cod articol.: 71373
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea gri
Înălţimea totală 95 mm
Lungimea corpului de bază 95 mm
Lăţimea corpului de bază 55 mm
Greutate 1,6 kg
Material fontă
Suprafaţă rectificat; vopsită
Tip produs Menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 71373
EAN / GTIN 4020772071370
Număr producător 71373
L-Număr L30130 716
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Stâlpii scării, cu trepte de prindere cu o diferență de înălțime de 7,5 mm fiecare. Turnarea mașinii, vopsită. Spațiu pe podea și scări frezate cu fața.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 95
  • H min: 57,5 mm
  • H max: 95 mm
  • A: 95,0
  • B1: 55
  • B2: 50
  • greutate: 1600 g