Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, chromowane, z nasadkami uchwytów , długość całkowita: 200mm

Nr art.: 713440 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 133 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec
Szczypce płaskie, półokrągłe
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Położenie szczęk
odsadzone
Długość całkowita L
200 mm
Długość szczęk
73 mm
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Ze sprężyną rozwierającą
tak
Kształt szczęk
Kształt owalny; spiczasta
Wykonanie szczęk
szorstkie
Materiał szczęk
stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do
Drut (twardy); Drut (miękki)
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Kolor
Niebieskie; Pomarańczowy
Wersja
2K
Materiał, uchwyt
z tworzywa sztucznego
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Szczypce płaskie / okrągłe
Właściwości
Funkcja cięcia
Metoda produkcji
Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma
DIN ISO 5745
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 713440 200
EAN / GTIN 4045197375001
Numer producenta 713440 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.
Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.