Postoji alternativa za ovaj artikl:

Savijena telefonska kliješta, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 200mm

Artikl br.: 713440 200
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
233 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Duljina čeljusti 73 mm
Oblik otvora ključa ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°)
Standard DIN ISO 5745
Odlika čeljusti Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).
Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
Drška višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene® površinom
Materijal Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 713440 200
EAN / GTIN 4045197375001
Broj proizvođača 713440 200
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Narovašene čeljusti.
Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom Haptoprene površinom.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.