Halfronde tang, gebogen, verchroomd, met beklede grepen 200 mm

Artikelnummer: 713440 200
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Beklengte 73 mm
Bekvorm ovaal-spits, gebogen (40° – 45°)
Norm DIN ISO 5745
Bekeigenschap Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Materiaal Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak verchroomd
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 713440 200
EAN/GTIN 4045197375001

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.
Tangen verchroomd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef Haptoprene-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.