Pince à becs demi-ronds, coudée, chromée, avec gaine, Longueur totale: 200mm

Réf.: 713440 200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de pince Pinces à becs demi-ronds
Matériau acier au chrome-vanadium
Position mors/mâchoire avec coude
Longueur totale L 200 mm
Longueur mors/mâchoire 73 mm
Surface avec chromage
Avec ressort d’ouverture oui
Forme mors/mâchoire Pointe; forme ovale
Exécution des mors/mâchoires type rugueux
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Pour fil (dur); fil (souple)
Type d’articulation charnière entrepassée
Couleur bleu; orange
Exécution 2K
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à becs plats/Pince à becs ronds
Caractéristiques fonction de coupe
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Norme DIN ISO 5745
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 713440 200
EAN / GTIN 4045197375001
Réf. fabricant 713440 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Tranchants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.
Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en Haptoprene® ergonomique.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.