Fixed-wheel castors

Nr art.: 71273
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Ułożyskowanie koła Łożysko kulkowe
Typ rolek Koło stałe
Sposób mocowania przykręcane
Szerokość płyty do przykręcania 135 mm
Głębokość płyty do przykręcania 110 mm
Średnica otworu na śrubę 11 mm
Wysokość 196 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm
Materiał koła/rolki Ogumienie pełne
Kolor ogumienia Szaro-niebieski
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Materiał felgi aluminium
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 300 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71273
EAN / GTIN 4017976712734
Numer producenta 71273
Numer L L90080 1207
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Casings made of steel sheet, galvanized. Wheels with elastic tyres, blue-grey, non-marking (trackless). Alu-rims, hubs with ball bearings. Smooth, silent running, long durability.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 300
  • Wheel size (mm): 160 x 50
  • Tyres: Elastic solid rubber blue grey
  • Effective height (mm): 196
  • Mounting plate (mm): 135 x 110
  • Screw hole distances (mm): 105 x 75/80
  • Screw hole-Ø (mm): 11